※使用例

カゴカバー D-URMT2650 2段式 後カゴカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53561428 品番 D-URMT2650
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

面ファスナーを外すと大容量
ファスナーを開いてもずれないバンド付
撥水加工
盗難防止
反射マーク
材質:ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)
カラー:ドット黒※画像はドットブラウンです
適応カゴサイズ:周囲140〜145cm程度
カバーサイズ:幅約33×奥行約44×高さ約25cm

材質ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り) ドットブラウン アズワン品番64-9549-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする