曜日別特売
90 モモチヒロ モリリン 53567694

モモチヒロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(1000m)注文コード53567694品番90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

こちらの商品は製法特許により作られた二重構造テグスです。
表面は非結合部の為、割れによる強力への影響を抑えることができ一般的なテグスと比べ高い結節強力を発揮することができます。

用途
近海船延縄専用テグスとして使用されます。
1巻長さ(m)1000クリア材質ナイロンひも・糸種類テグス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする