曜日別特売

スリムシリンダ 複動形 低速仕様

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)25スイッチ数2注文コード53567928品番T-DA32X25-ZG530A2
参考基準価格(税別)¥16,060販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動形取付方式基本形リード線(m)1000スイッチ数2スイッチ種類2線式、無接点ヘッドカバー標準ヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53567982
2022-02-26
用途: 自動機械のクランプ時
新井光機製造業

サクサクと動くようになり、仕事もスムーズにはこぶようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする