コガネイ
スリムシリンダ 複動形 低速仕様
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シリンダー径・リード線・取付方式
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
32
取付方式
基本形
注文コード
53567982
品番
T-DA32X75-A
参考基準価格(税別)
¥8,810
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
シリンダー径(Φmm)
32
ストローク(mm)
75
取付方式
基本形
スイッチ種類
スイッチ無し
ヘッドカバー
ショートヘッド仕様
作動方式
複動形