シャワーヘッド レイニーストップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53568279 品番 PS313-80XA-WA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

節水効果約50%、年間節約金額約21700円。(ガス代約13900円、水道代約7800円)ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップボタン。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。

ホワイト 質量(g)179 最高使用温度(℃)60 水圧0.05MPa(流動圧)〜0.75MPa(静水圧)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする