シャワーヘッド レイニーメタリック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53568324 品番 PS313-81XA-CD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メッキ仕様で高級感あるタイプ。節水効果約50%、年間節約金額約21700円。ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップ。ステンレス板ならではの穴径0.3mm極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりした肌あたりに。シャンプーも一気に洗い流せる水流。

ブラック 質量(g)156 最高使用温度(℃)60 水圧0.05MPa(流動圧)〜0.75MPa(静水圧)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする