サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53568428 品番 SK1821DK-13
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。

適合場所浴室/洗面所 使用地区寒冷地 仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水) ピッチ(mm)取付け芯:最小120〜最大200(取付穴と取付穴の距離) 弁仕様逆止弁 本体断熱ボディ ホース長さ(m)1.6 材質(トレー)セラピカ樹脂 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合 水栓タイプサーモスタット式混合栓

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする