TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 充電工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(充電工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 充電式ラチェットレンチ
電動ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53568753
品番
CR4000T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
工具の常識を超えた新感覚の早回し工具!
電動で手作業をアシスト!
作業スピードがアップ!
最大締付トルク(N・m)
電動時:1/手動時:610
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
200
差込角(sq.)
12.7
付属品
取扱説明書、リチウムイオンバッテリー×2個、充電器、ナットキャッチマグネット
質量(g)
1700
充電器電圧(V)
100〜240
充電時間(分)
45
充電可能回数
約600回