BRFS27 ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568778 BRFS27 ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568778 BRFS27 ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568778

ビットラチェットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(29個) 注文コード53568778 品番BRFS27
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

組み合わせで様々な場面で活躍!
ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!
プッシュボタン式首振りビットラチェット
使用頻度の高いビットを27個セット。
専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。

セット商品数29 差込角(mm)6.35 セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケース サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個 質量(g)520 アズワン品番65-1978-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする