※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FWA3-18 オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568909 FWA3-18 オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568909 FWA3-18 オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 53568909

オフセットめがねアダプター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53568909 品番 FWA3-18
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。
トルクレンチに取り付けて使用できます。

差込角(mm)9.5(3/8") 二面幅(mm)18 全長L(mm)72 質量(g)47
注意
※トルクレンチに取り付けると、オフセットめがねアダプターの有効長分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53568893
2023-04-04
用途:
自動車メンテナンス
宗教法人正法寺 様 (その他業種)

スタビライザーリンクのナットを締め付けるとき、アームとかドラシャとかが邪魔でメガネが入らない。このアダプターを使い難なくトルク締めできました。

対象商品:
53568884
2022-01-25
用途:
使えます
メカニカルマジック昇華 様

狭いところにもとても・使えます ちょうどいいサイズです

対象商品:
53568866
2022-03-19
用途:
バイクのエンジンの修復

狭所で使用するので、もう少し薄ければ使い勝手が良いと思います。

対象商品:
53568893
2021-01-08
用途:
バイク整備時
運輸・通信業

今まで、通常のボルト締めをトルクレンチが入らなくて、困っていた所このアダプターのお陰でトルクレンチが使える様になり重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする