24017-001-S/M R3ルーストデフレクター FOX 53569417

24017-001-S/M R3ルーストデフレクター FOX 53569417
24017-001-S/M R3ルーストデフレクター FOX 53569417

R3ルーストデフレクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS/M
内容量1個注文コード53569417品番24017-001-S/M
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

デザインを一新したニューR3ルーストデフレクター。プロテクション能力はそのままに、様々な新機能を追加。
メインボディーに施されたパンチング加工によって、ルーストから守りながら優れたベンチレーション効果を発揮。
調節可能なショルダー、ウエストストラップ。ウエストはスライド式のバックルによって体をがっちりとホールド。
幅広いネックブレースに対応。
CE認証ストーンシールド 認証番号 14021

ブラックサイズS/M胸囲(cm)81~101各種認証CE認証ストーンシールド/認証番号 14021
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする