24017-008-L/XL R3ルーストデフレクター FOX 53569426

24017-008-L/XL R3ルーストデフレクター FOX 53569426
24017-008-L/XL R3ルーストデフレクター FOX 53569426

R3ルーストデフレクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL/XL
内容量1個注文コード53569426品番24017-008-L/XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デザインを一新したニューR3ルーストデフレクター。プロテクション能力はそのままに、様々な新機能を追加。
メインボディーに施されたパンチング加工によって、ルーストから守りながら優れたベンチレーション効果を発揮。
調節可能なショルダー、ウエストストラップ。ウエストはスライド式のバックルによって体をがっちりとホールド。
幅広いネックブレースに対応。
CE認証ストーンシールド 認証番号 14021

ホワイトサイズL/XL胸囲(cm)102~122各種認証CE認証ストーンシールド/認証番号 14021
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする