曜日別特売
TSW-925 トラックステッパー HARAX(ハラックス) 53570765

 

TSW-925 トラックステッパー HARAX(ハラックス) 53570765
TSW-925 トラックステッパー HARAX(ハラックス) 53570765

トラックステッパー

(18件のレビュー)
取扱い終了地域運賃車上渡し
高さ(mm)835
835
280、330、380、430(ステップ高調整)
740
825
タイプアオリ引っ掛けタイプ(手掛かり棒付)
質量(kg)4.8
全幅(mm)575
内容量1台注文コード53570765品番TSW-925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,600

引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。

仕様
踏ざん踏面幅:150mm(1、2段目)、140mm(3段目)
完成品
フック有効幅7.4cm
全奥行き(フック含む)40cm
全幅57.5cm
3段仕様
最大使用質量(kg):100
段数(段):3
フック有効幅(mm):74
手がかり棒:あり
用途トラックの荷台の昇降時にタイプアオリ引っ掛けタイプ(手掛かり棒付)全幅(mm)575質量(kg)4.8高さ(mm)835奥行(mm)400(全奥行・フック含む)、150(1段)、150(2段)、140(3段)トラスコ品番206-4174材質アルミ合金(本体)段数3最大使用荷重(kg)100フック口幅(mm)74(有効)
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53570765TSW-92543155274TSW-925TSW-925 トラックステッパー HARAX(ハラックス) 43155274トラックステッパーHARAX(ハラックス)1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43155247
2024-04-20
用途: トラック荷台の昇降時
岸田機設株式会社建設業・工事業

安全に昇降する事が出来ました。
社員一同喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 17683724
2024-05-24
用途: トラックの昇降に使用

予想以上にしっかりしていて問題なく、満足しています。

対象商品 : 17683724
2023-05-17
用途: トラック荷台への登り用

サイズ的には問題はないですが、先端に、手摺があれば上りやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17683742
2022-08-12
用途: トラック用
丹羽商株式会社

トラックの荷台への乗り降りのために購入しました。とても便利です。

対象商品 : 17683715
2022-08-04
用途: 足場工事トラックにて積み荷の積み下ろし時
株式会社長友仮設建設業・工事業

トラックを開いた際に引っ掛けてちょうどいい長さで作業効率が上がりました。
とても満足しております。

対象商品 : 17683715
2021-12-01
用途: 荷台への昇降
運輸・通信業

思っていた物より、軽くてコンパクトで良いと思います。

対象商品 : 17683715
2021-04-06
用途: トラックの乗降時

軽く使いやすい。見た目も、良く折り畳み式で、場所を取らない。

対象商品 : 17683715
2020-11-04
用途: トラックへの資材積み込み

短い足に最適。ワンステップで安全に荷台に登れます。強度も問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする