Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 電球型蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の D型蛍光灯
パルックボール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
53571605
品番
EFD25ED20EF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
100形
口金
E26
定格消費電力(W)
20
全光束(Lm)
1310
外径(Φmm)
52
質量(g)
90
長さ(mm)
137
定格寿命(時間)
10000
光色
クール色