呼び径(A)300呼び圧力10K形状ストレート質量(kg)40材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)145寸法H(mm)315寸法d(mm)324最高使用圧力(MPa)(水・油・空気など):1.4、ガス(非毒性、非可燃性):0.2(NBRシート流体温度範囲:0~80℃)寸法F(mm)254寸法D(mm)375接続方式ウェハー形寸法D1(mm)90接続ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス寸法R(mm)155最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(ボンネット)CAC406材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ