※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの エアーバルブ
コガネイの スロットルバルブ
スロットルバルブ エルボ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53573187
品番
TVL12-03
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
質量(g)
78
接続ねじ
R3/8
寸法A(mm)
13.2
寸法B(mm)
MAX.55.5、MIN.47.3
寸法C(mm)
23.4
寸法P1(Φmm)
21
寸法P2(Φmm)
22
対辺H(mm)
19
寸法X(mm)
19.8
寸法Y(mm)
-
チューブ外径D(Φmm)
12
寸法E(mm)
36.9
寸法L1(mm)
MAX.49.1、MIN.40.9
寸法L2(mm)
18.4
スロットル方式
エルボ