※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スロットルバルブ エルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53573214 品番 TVL8-02
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。

質量(g)40 接続ねじR1/4 寸法A(mm)11.1 寸法B(mm)MAX.49.2、MIN.42.1 寸法C(mm)18.1 寸法P1(Φmm)14.4 寸法P2(Φmm)18.4 対辺H(mm)14 寸法X(mm)13.8 寸法Y(mm)- チューブ外径D(Φmm)8 寸法E(mm)28.4 寸法L1(mm)MAX.43.1、MIN.36 寸法L2(mm)13.2 スロットル方式エルボ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする