※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RGH-P552 ツインカラー切替LEDフォグバルブ RG(レーシングギア) 53574816 RGH-P552 ツインカラー切替LEDフォグバルブ RG(レーシングギア) 53574816

ツインカラー切替LEDフォグバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53574816 品番RGH-P552
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。

色温度(K)6500⇔2800切替 形状HB4 明るさ(Lm)3000 口金その他 タイプH8/H11/H16 定格12V24V/12W
注意
ご装着の際は、適合表及び本体寸法などをご確認の上、お取付ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする