※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50PLS2.4S 雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型 鶴見製作所 53574886 50PLS2.4S 雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型 鶴見製作所 53574886 50PLS2.4S 雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型 鶴見製作所 53574886

雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53574886 品番 50PLS2.4S
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

横置き設置専用の横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。
小型軽量(6.7kg)で、可搬時に便利なハンドル付。
潤滑油は流動パラフィンを採用。
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。
取り外し可能なストレーナを標準で同梱。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 揚程(m)3 吐出量(L/min)240 タイプ非自動形 用途汚水排水、雑排水排水 異物通過径(Φmm)10
関連資料:(0.27MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電感電火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ツルミバンクスポンプ_CM
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする