ジャケット 9091

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズS
内容量1着注文コード53575613品番9091
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
優れた通気性・吸汗性により汗のべたつきを解消
夜間の高視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
男女ユニセックスシリーズ

ロイヤルブルーサイズS機能ストレッチ/吸汗速乾/形態安定混率(%)ポリエステル80・綿20種別長袖ジャケット材質ストレッチドビークロス(伸長率17%)肩幅(cm)42袖丈(cm)57着丈(cm)60裾廻り(cm)100バスト(cm)106色番42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする