画像準備中

半袖ジャケット 9096

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53575778 品番 9096
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
優れた通気性・吸汗性により汗のべたつきを解消
夜間の高視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
男女ユニセックスシリーズ

グリーン サイズS 機能ストレッチ/吸汗速乾/形態安定 混率(%)ポリエステル80・綿20 種別半袖ジャケット 材質ストレッチドビークロス(伸長率17%) 肩幅(cm)42 袖丈(cm)23 着丈(cm)60 裾廻り(cm)100 バスト(cm)106 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする