画像準備中

カーゴパンツ 9092

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 カーキ サイズ4L 注文コード53576618 品番9092
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は色・サイズなど50種類から選べます 他の種類を見る

動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
優れた通気性・吸汗性により汗のべたつきを解消
夜間の高視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
男女ユニセックスシリーズ

カーキ サイズ4L 種別パンツ/スラックス 機能ストレッチ/吸汗速乾/形態安定 混率(%)ポリエステル80・綿20 ウエスト(cm)96 材質ストレッチドビークロス(伸長率17%) 股下(cm)80 色番23 渡り(cm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする