バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
長袖シャツ 705
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
バーク
サイズ
M
注文コード
53579689
品番
705
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
色・サイズ・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
バツグンの耐久性と収納力を兼ね備えるハイブリッドポロシャツ!!
耐久性のある日本製トリコット素材を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率20%)
色
バーク
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖シャツ
材質
トリコット
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
機能
ストレッチ/吸汗速乾
バスト(cm)
100
色番
52
ネック(cm)
41