長袖シャツ 705

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53579716 品番 705
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

バツグンの耐久性と収納力を兼ね備えるハイブリッドポロシャツ!!
耐久性のある日本製トリコット素材を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率20%)

バーク サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 種別長袖シャツ 材質トリコット 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62 着丈(cm)74 機能ストレッチ/吸汗速乾 バスト(cm)120 色番52 ネック(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする