バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
長袖シャツ 705
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53579725
品番
705
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
バツグンの耐久性と収納力を兼ね備えるハイブリッドポロシャツ!!
耐久性のある日本製トリコット素材を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率20%)
色
バーク
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖シャツ
材質
トリコット
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76
機能
ストレッチ/吸汗速乾
バスト(cm)
128
色番
52
ネック(cm)
49