バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
長袖シャツ 705
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53579734
品番
705
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
バツグンの耐久性と収納力を兼ね備えるハイブリッドポロシャツ!!
耐久性のある日本製トリコット素材を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率20%)
色
バーク
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖シャツ
材質
トリコット
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
78
機能
ストレッチ/吸汗速乾
バスト(cm)
136
色番
52
ネック(cm)
51