かねちよ
かねちよの 土木建築関連
かねちよの 鏝(コテ)
かねちよの 角鏝
ステン角鏝
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
53579829
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
繊細でタフ、使いやすい。
ステンレス製でサビにくく、手入れしやすい。
タフロング接着で、有機溶剤(シンナー類)に強い。
材質
ステンレス鋼
用途
漆喰のツヤ出し、珪藻土の薄塗、下地壁の塗りつけなどに。
寸法(mm)
240
タイプ
薄手
板厚(mm)
0.3
注意
作業時はコテの進行方向に少し浮かし、あまり力を入れずにご使用下さい。