かねちよ
かねちよの 土木建築関連
かねちよの 鏝(コテ)
かねちよの 仕上鏝
ステン仕上鏝 薄手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
53579908
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
繊細でタフ、使いやすい。サイズ120mmで狭い場所に向きます。
ステンレス製でサビにくく、手入れしやすい。
タフロング接着は有機溶剤(シンナー類)に強い。
材質
ステンレス鋼
用途
薄塗り仕上に。
寸法(mm)
120
タイプ
薄手
板厚(mm)
0.3