お買い得ビットパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 全長(mm)65 注文コード53579953 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は差込角対辺・全長・両頭機能など4種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。
溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。
表面はニッケルメッキ処理。
保管に便利なジッパーバッグパッケージです。

全長(mm)65 材質工具用特殊鋼 タイプ両頭 用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)65×6.35×6.35 サイズ【ビット】(+)No.2 質量(g)14 表面処理ニッケルメッキ 入数10本入
注意
ネジを回す以外には使用しないこと。
ネジのサイズに合ったものを使用すること。
感電防止のため作業時、金属部に触れないこと。
保護メガネ等、防護具を着けて安全に注意して使用すること。
加工改造や修理を行って使用しないこと。
お子様の手の届かない場所に置くこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする