※バリエーション
FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
HS軸付砥石A号(金型用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
53580188
品番
HS-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
高速回転用
外径(Φmm)
4
粒度
120
厚さ(mm)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
30
用途
金型用
軸径(Φmm)
3
形状
A
色
ブルー
砥材
HS
硬度
P
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
合金鋼、工具鋼