※バリエーション
FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
MS軸付砥石A号(一般用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
53580233
品番
MS-021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
高速回転用
外径(Φmm)
3
用途
一般用
軸径(Φmm)
3
形状
A
粒度
80
厚さ(mm)
13
色
ブルー
砥材
SA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
30
硬度
P
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
高速度鋼、合金鋼、特殊合金