※バリエーション
FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
SPH軸付砥石A号(10本入り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
53580328
品番
MHP-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
適合材
合金鋼、工具鋼
軸径(Φmm)
3
形状
A
外径(Φmm)
3
粒度
80
用途
金型用
厚さ(mm)
10
色
ブルー
砥材
SPH
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
30
硬度
P
結合剤
V(ビトリファイド)