※バリエーション
FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
ST軸付砥石ハードA号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
53580416
品番
ST-020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
耐久性重視タイプ
外径(Φmm)
2
粒度
100
厚さ(mm)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
30
用途
金型用
軸径(Φmm)
3
形状
A
色
ホワイト
砥材
ST
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
合金鋼、工具鋼