※バリエーション
FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
ST軸付砥石ソフトA号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
53580504
品番
ST-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
切れ味重視タイプ
適合材
合金鋼、工具鋼
軸径(Φmm)
3
形状
A
外径(Φmm)
3
粒度
100
用途
金型用
厚さ(mm)
6
色
ピンク
砥材
ST
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
30
結合剤
V(ビトリファイド)