※バリエーション
FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
WA軸付砥石ミニチュアA号
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
53580617
品番
MM-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ステンレス軸
適合材
合金鋼、工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)
3
形状
A
外径(Φmm)
2
粒度
320
用途
精密用
厚さ(mm)
10
色
赤
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
45
硬度
P
結合剤
V(ビトリファイド)