※バリエーション
FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
トップカット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
外径(Φmm)
30
粒度
80
注文コード
53580644
品番
TO-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。
適合材
一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
形状
TOP
外径(Φmm)
30
粒度
80
砥材
A
穴径(Φmm)
M7
硬度
R
用途
荒研削
厚さ(mm)
10
結合剤
B(レジノイド)
最高使用周速度(m/s)
50