※バリエーション
FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 研削砥石
FSK(エフエスケー)の オフセット砥石
オフセット砥石GO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53580678
品番
GO-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
衝撃に強い補強材を使用し、柔軟性があり、安全性に優れています。
適合材
一般鉄鋼、鋳物
外径(mm)
50
粒度
36
穴径(Φmm)
9.53
厚さ(mm)
4
砥材
A
用途
一般用
形状
オフセット形
硬度
P
結合剤
B(レジノイド)
最高使用周速度(m/s)
72