※バリエーション

グリーンプロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53580705 品番 BLN-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。

対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス 外径(mm)205 穴径(Φmm)25.4 厚さ(mm)19 砥材DF60 用途荒研削 形状1号平型 結合剤V(ビトリファイド) 砥石寸法(mm)層X:10 最高使用周速度(m/s)40
注意
※従来のGC砥石のように高負荷をかけなくても、良く切れますので必要以上に押し付けず、軽く押し当てて下さい。必要以上の負荷は、砥石の目づまり、目こぼれを促進してしまう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする