FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
ネジ金具付砥石
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
1号平型
外径(Φmm)
38
粒度
24
注文コード
53580775
品番
GK-221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・外径・粒度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
取り付け、取り外しが簡単です。
形状
1号平型
外径(Φmm)
38
粒度
24
厚さ(mm)
19
穴径(Φmm)
M10
用途
荒研削
砥材
A
硬度
P
結合剤
B(レジノイド)
適合材
一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)
50