車両の整備や工作の際に使用しています。通常は作業時はつなぎを着用するものかと思いますが、私はつなぎが苦手でエプロンを使用しています。色々なエプロンを試しましたが、このエプロンが個人的には最高のものです。作業着屋さんに行くとデニムエプロンが色々ありますが、ある程度大きな機械などを触る環境で着用していると腰回りへ紐を導くDカンが曲げだけで作られていて開いてきて外れてしまうのですが、このエプロンはDカンがしっかりとしたものが使われていて開いてくるようなことがなく擦り切れるまで使えて良いです。大きなポケットに工具を沢山入れて整備用のカート無しで作業ができるので助かっています。
作業効率を考えポケットとペンホルダーがついているものを探していました。こちらのエプロンは大きめのポケットにペンホルダーもついており、生地も適度な丈夫さがあって現場の作業員さんから大好評でした。
今後も購入したいです。
かわいいデザインで気に入ってます。
丈が長いので男性向きだと思いますので女性にはちょっと大きいです。
イラストレーター業と言っても最近の作業環境はPC/デジタルが中心なので、本来エプロンなどはいらないのですが、宮崎駿先生にあこがれて使っています。
こういうちょっとした品物でもモチベーションは上がりますからね。
ペン差し2本、スマホが楽に入る大きさのポケットが2つ、さらにドライバーや太めのマジックペンを指す場所があります。
汚れ防止にデニムエプロンを探していました。
使い始めたばかりなので、耐久性はまだわかりませんが、ポケットもたくさんあり便利です。
タスキ紐タイプなので、首に負担もかかりません。