※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き・撚線タイプ)(屋内用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200m) 注文コード53581956 品番FS-TPCC5PATCH 0.18SQX4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

・撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード
耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮
環境に優しい鉛フリーPVCを採用

ケーブル長(m)200 規格CAT5e 濃青 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)6 シールドSTPケーブル 使用場所屋内 概算質量(kg/km)32 導体サイズ(mm2)0.18 対数(P)4 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 爪折れ防止あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする