※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士電線(東京)
冨士電線(東京)の PCアクセサリー
冨士電線(東京)の ケーブル
冨士電線(東京)の LANケーブル
エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)シールド付き(屋外用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(50m)
注文コード
53582534
品番
FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シールド付きケーブル
屋外用LAPシース
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
レングスマーク付き
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
50
ケーブル外径(Φmm)
9.5
色
黒(外皮)、薄青(内被)
構造
単線
使用場所
屋外可
シールド
STPケーブル
概算質量(kg/km)
65
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53582534
FS-TPCC5-LAP 0.5mmX4P
62706709
FS-TPCC5-LAP 0.5MMX4P
FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)
冨士電線
1巻(50m)
¥
41,980
税込
¥
46,178
注文コードが変更になりました