舶用電球
船灯用電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
種別
真空
注文コード
53585517
品番
KN220V60W E26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。
即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
用途
げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など
種別
真空
長さ(mm)
110
形状
(バルブ)A
口金
E26
定格寿命(時間)
1000
バルブ径(Φmm)
60
光中心距離
79mm
光度(cd)
(水平)40.0以上
注意
※船灯用電球のガラス球は全て無色透明です。
※なお、輸送時に振動等でフィラメントが切れ易いのでしっかりと養生梱包、割れ物注意指定を行いご注意ください。