3/22より値下げ!現場を応援

WW-120 ワイドウルブズ WW-120 おたふく手袋 53588299 WW-120 ワイドウルブズ WW-120 おたふく手袋 53588299 WW-120 ワイドウルブズ WW-120 おたふく手袋 53588299 WW-120 ワイドウルブズ WW-120 おたふく手袋 53588299 WW-120 ワイドウルブズ WW-120 おたふく手袋 53588299 WW-120 ワイドウルブズ WW-120 おたふく手袋 53588299

ワイドウルブズ WW-120

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53588299 品番 WW-120
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) 値下げ
3,898

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

形状ローカット サイズ(cm)27 機能屈曲性 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)鋼鉄製 規格JSAA規格 A種 材質(アッパー)ポリウレタン(PU)+ポリエステル 靴タイプスニーカー 用途一般作業 材質ライニング:ポリエステルメッシュ 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)459 足幅2E 材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53588274
2023-05-30
用途:
運送業
有馬商事 様 (運輸・通信業)

一年で靴底がダメになりました。
あっという間に擦り減って雨の日は濡れた鉄板や床で滑る状態に。
靴底の割れは無かったので残念!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする