LEDミスト付きミニファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53588649 品番RD-MS3000WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リチウムイオン電池搭載のLEDファンです。
風量3段階調節の加え、ミスト機能で冷風扇効果も得られます。
風の直進性を高める専用の7枚の羽根を使用し、ミストを遠くまで、真っ直ぐに届けます。
LEDライトは送風+LED、ミスト+LEDと併用でき、光は虹色をループさせます。また、LEDライト単独でも動作可能です。
メタルクリップ ハンドル部分に付属のメタルクリップを装着する事により、デスク等に固定できます。
卓上扇風機モード ハンドル部分を折りたたむ事により、卓上扇風機としてご利用いただけます。
卓上扇風機モードでも送風・LED発光・ミスト噴射も使用可能です。
7色のパターンに変化するLEDライトのハンディファンです。
充電式で風量は3段階調節が可能。
毎分0.8mlのミスト噴霧が可能。
ハンドル部を折りたたみ、卓上扇風機モードに変形

付属品保証書付取扱説明書・スポイト・充電用USBケーブル・メタルクリップ 材質ABS+シリコン ホワイト 質量(g)約186 消費電力(W)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×40×220 バッテリー電圧(V)3.7 充電電圧(V)DC5/1A 噴霧量(mL/min)0.8 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2000 使用時間(時間)約6時間(風量弱)/ 約2.5時間(風量強)(測定は送風時のみ(LED消灯・ミストなしの場合)) 水タンク容量(mL)20
注意
※PCモニター等の電気機器に取り付けると、ミストの影響で破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする