ミニポケットファン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53588694 品番RD-MT280WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型でハイパワーなミニポケットファン
ミニポケットファンなのにリズム風モード有り
専用ベース付属でデスク上でも使用可能

付属品取扱説明書(保証書付)、専用ベース、専用ストラップ、充電用microUSBケーブル ホワイト 質量(g)約83.6 出力(W)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×44×133 機能風量調節 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 風量調整4段階(リズム風含む) 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)2000 使用時間(時間)3〜8(風速により異なる)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53588694
2023-09-13
用途:
暑い時に使用
サービス業

・小さいが、風量がある
・音が静か
・LEDで充電レベルが分かる

対象商品:
53588694
2022-07-16
用途:
買い物やバス停で列を待ってる時に使用しています。
その他業種

最初は、おもちゃと思っていましたが、これは本物だとおもいました。スイッチの切り替えでかなりの強い風も出ます、コンパクトでストラップとスタンドが付いていて、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする