ReeD
ReeDの 冷房用品
ReeDの 小型扇風機
ReeDの 携帯用扇風機
ウェラブルファン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53588773
品番
RD-LF180BK
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
専用ネックストラップ付属。
衣服を被せた状態でもON/OFFと風量調節が可能
電池容量4000mAhで約7時間稼働
充電時間は約3時間
バッテリー容量(mAh)
5000
付属品
取扱説明書(保証書付)、専用ストラップ
色
ブラック
質量(g)
約250
電源(V)
DC5V 2A
機能
風量調節
バッテリー
リチウムポリマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85×65×10
風量調整
強中弱の3段階
充電時間(時間)
約3
使用時間(時間)
最長約7