RD-LF180CM ウェラブルファン ReeD 53588789

ウェラブルファン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53588789 品番RD-LF180CM
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

専用ネックストラップ付属。
衣服を被せた状態でもON/OFFと風量調節が可能
電池容量4000mAhで約7時間稼働
充電時間は約3時間

バッテリー容量(mAh)5000 付属品取扱説明書(保証書付)、専用ストラップ 迷彩 質量(g)約250 電源(V)DC5V 2A 機能風量調節 バッテリーリチウムポリマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×65×10 風量調整強中弱の3段階 充電時間(時間)約3 使用時間(時間)最長約7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53588773
2021-07-15
用途:
野外の活動に
不動産業

無い と有るでは 大違い
吸気部分を注意して使えば良い感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする