LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 転倒防止用品
LION (ライオン事務器)の つっかえ棒
固定ポール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53589139
品番
EP-50
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
保管庫/キャビネット/ロッカーなどに適した固定金具。固定ポール。
使用可能長さ(mm)
310〜500
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
60×210×310〜500
質量(g)
560
コーティング色
スチールパイプ:PVCコーティング(ホワイト)
材質
中間ロック・上下受台・アジャスター:ABS樹脂
色
中間ロック・上下受台・アジャスター:アイボリー
適合
保管庫・書庫・ロッカー
用途
地震対策
アズワン品番
64-8244-37