RT-100 セフティーファスナーサムロック LION (ライオン事務器) 53589166 RT-100 セフティーファスナーサムロック LION (ライオン事務器) 53589166 RT-100 セフティーファスナーサムロック LION (ライオン事務器) 53589166 RT-100 セフティーファスナーサムロック LION (ライオン事務器) 53589166 RT-100 セフティーファスナーサムロック LION (ライオン事務器) 53589166 RT-100 セフティーファスナーサムロック LION (ライオン事務器) 53589166

セフティーファスナーサムロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2セット) 注文コード 53589166 品番 RT-100
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

工事不要の耐震グッズ。
対象物に貼るだけのワンタッチ固定。
パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。

仕様小型ファスナー:2個1組 粘着面(mm)25.4×25.4 ベルト長さ(mm)102 過負荷耐量20kg迄 材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル) 耐震性7相当 用途地震対策 アズワン品番64-8244-06
注意
※粘着力保持のため、接着後5年経過を目安に粘着パッドの交換をおすすめします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする